Beli laser level rotary di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Fatmax Rotary Laser (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp16.999.900

    STANLEY Fatmax Rotary Laser (Meteran Laser)
    atribut:
    • Working Range with Detector (m): 50
    • Accuracy (mm): ± 1.5 @30m (H), ± 3 @30m (V)
    • IP Rating: IP 66
    • Rotation Speed (rpm): 600 ± 10%
    • Power Source: NI-MH Battery
    • Leveling Type: Rotary Laser
  2. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  3. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  4. IMEX Rotating Laser with Receiver
    Mulai

    Rp25.999.900

    IMEX Rotating Laser with Receiver
    Deskripsi:
    The class leader in economical rotating laser levels, the IMEX i66R incorporates the robust casing and technology of it’s big brothers in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.The iMEX i66R Red Beam Rotating Laser is a class leader in economical rotating laser levels and incorporates the robust casing and technology of the i77R & i88G models in an efficient simple-to-use package. Featuring a huge 400m dia range, rubber sheath protection and heavy-duty lighthouse cover for superior shockproof and weatherproofing the i66R is the leader in value for everyday laser levelling.
  5. BOSCH Meteran Laser Level
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level
    Deskripsi:
    Laser Garis untuk mengukur kerataan pada proses design bangunan atau infrastruktur suatu ruangan dapat difungsikan dengan atau tanpa penerima
    atribut:
    • Laser Class: 2
    • Plump Point Color: Red
    • Self-Leveling Range (°): ± 3
  6. DEWALT Rotary Laser Kit
    Mulai

    Rp22.999.900

    DEWALT Rotary Laser Kit
    Deskripsi:
    These electronic rotary lasers levels help to project horizontal and vertical lines across a wall, floor, or ceiling for level references. Use in exterior applications.
    atribut:
    • Power Source: (2) D Batteries
    • Includes: (2) D Batteries; Digital Laser Detector; Target Card; Wall Mount
    • Accuracy: ±1/4inch @ 100 ft
    • Laser Color: Red
    • Number of Beams: 1
    • Number of Lines: 1
    • Auto Leveling Range: ±5°
    • Height (inch): 8 1/4
    • Length (inch): 7 7/8
    • Leveling Type: Electronic Self-Leveling
    • Number of Level Vials: 0
    • Number of Plumb Vials: 1
    • Number of Scanning Modes: 1
    • Rotation Speed (rpm): 0; 60; 600
    • Thread Size: 5/8inch-11
    • Total Number of Vials: 1
    • UNSPSC: 27111802
    • Width (inch): 9 1/8
  7. KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. IMEX Flooring Laser
    Mulai

    Rp2.799.900

    IMEX Flooring Laser
    Deskripsi:
    iMEX LX11P Premium Tilers Square adalah alat pengukur dan penandaan yang menggunakan sinar laser untuk menghasilkan garis tepat 90 derajat secara horizontal dan vertikal.
  9. BOSCH Receiver & Accessories Meteran Laser Level
    Mulai

    Rp4.399.900

    BOSCH Receiver & Accessories Meteran Laser Level
    Deskripsi:
    Laser level receivers locate light beams over long distances, in bright lighting, and in other conditions where the laser isn't visible with the naked eye. Also known as laser detectors, they are commonly positioned on leveling rods to pick up beams aimed at the rods. They pair with compatible laser levels.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111615
    • Color: Blue
    • Includes Battery: Yes
    • Material: Plastic
  10. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  11. BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.499.900

    BANDO Belt Tension Meter (Alat Ukur Ketegangan Belt)
    Deskripsi:
    Using the tension meter makes it easy to adjust the tension of the V-belt._x000D_In addition, deflection and load can be measured at the same time.
  12. KDS Mint Green Laser 401
    Mulai

    Rp12.999.900

    KDS Mint Green Laser 401
    atribut:
    • Accuracy (mm/m): ±1/7.5
    • Automatic Correction Range (°): Approx. ±2
    • Color: Blue
    • Connection to Equipment (inch): Tripod = 5/8
    • Height (mm): 200
    • Included Accessories: Carrying case (with belt): CASE-12, Laser goggles: GLG-1, AA NiMH rechargeable battery: RB-4N, Charger QC-650
    • Length (mm): 111
    • Light Source: Visible semiconductor laser
    • Material: Body cover = ABS resin, base = aluminum
    • Power Supply: Four AA alkaline batteries (Ni-MH rechargeable batteries) or an AC adapter
    • Protection Class: IP54
    • Right Angle Accuracy (°): 90 ±0.017
    • Type of Braking: Magnetic braking system
    • Wavelength (nm): 505
    • Width (mm): 114
  13. WESTWARD Rigid Rule
    Mulai

    Rp109.900

    WESTWARD Rigid Rule
    atribut:
    • Item: Rigid Rule
    • Length (mm): 152.4
    • Width (mm): 19
    • Graduations: 16ths, 32nds, 64ths, 8ths
    • Construction: Tempered Hardened Steel
    • Graduation Type: 4R
    • Finish: Non Glare Satin Chrome
    • Length (inch): 6
    • Markings: Microfine Graduations
    • Width (inch): 3/4
  14. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Plane laser levels project a line from each side to form four-line horizontal (level) and/or vertical (plumb) planes around the level. The projections intersect to assist with leveling, alignment, squaring, and plumbing, especially for tasks that require positioning along multiple walls within a space. These levels are commonly used when installing drop ceilings, recessed lighting, sprinkler systems, chair rails, and trim.
    atribut:
    • Includes Battery: Batteries Included
    • Laser Class: Class 2
    • Laser Projection: Horizontal; Vertical
    • Leveling Type: Manual Leveling
    • Self Leveling Range: ±4°
  15. STARRETT Standard End Measuring Rods with Insulator
    Mulai

    Rp8.799.900

    STARRETT Standard End Measuring Rods with Insulator
    atribut:
    • Item: Standard End Measuring Rods W/Insulator
  16. Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Mulai

    Rp339.900

    Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
  17. TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Mulai

    Rp259.900

    TONATA Full Body Harness Single Lanyard Big Hook
    Deskripsi:
    Body Harness Double Hook Lanyard / Big Hook TonataBerikut perbedaan Kegunaan Pada single lanyard dengan Double Lanyard :- Single Lanyard: Lebih cocok untuk pekerjaan di mana pengguna tidak perlu sering berpindah posisi, atau ketika pekerja berada di satu tempat tetap untuk waktu yang lama, misalnya saat menggunakan lift gondola atau di platform kerja tetap.- Double Lanyard: Sangat efektif di lingkungan kerja yang kompleks, seperti area konstruksi bertingkat, scaffolding, dan tangga, di mana pekerja sering berpindah posisi dan memerlukan pengamanan yang terus menerus.Rekomendasi bobot yang dapat menggunakan maksimal sampai 140 KG
    atribut:
    • Color: Blue-Black
    • Material: Solid PE Fabric / Hook Besi
  18. SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp539.900

    SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
  19. KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Mulai

    Rp809.900

    KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.
    atribut:
    • Auto Laser Off: After 30 sec
    • Auto Power Off (minute): After 3
    • IP Protection: IP54
    • Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resolution (mm): 1
Daftar Harga laser level rotary Terbaru October 2026
STANLEY Fatmax Rotary Laser (Meteran Laser)Rp16.999.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)Rp539.900
IMEX Rotating Laser with ReceiverRp25.999.900
BOSCH Meteran Laser LevelRp3.199.900
DEWALT Rotary Laser KitRp22.999.900
KRISBOW Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)Rp1.099.900
IMEX Flooring LaserRp2.799.900
BOSCH Receiver & Accessories Meteran Laser LevelRp4.399.900
BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)